項目 | 插入式錨 |
錨直徑。 | 1.25“ |
錨長度 | 3-3 / 16“ |
錨固材料 | 鐵件 |
螺栓直徑 | 3機構/ 4“ |
鑽頭尺寸 | 1" |
驅動工具 | 3A498 |
嵌入式錨型 | 輪緣 |
完 | 鍍鋅 |
總長: | 3.187“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最小 孔深 | 3-3 / 16“ |
螺紋深度 | 1.25“ |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
類別 | 輪緣 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 10,480 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 9480 |
船重(kg) | 5.58 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | VN |