項目 | 楔形錨 |
錨直徑。 | 1機構/ 2“ |
錨長度 | 7" |
錨固材料 | 鐵件 |
嵌入混凝土 | 2-1 / 4“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鍍鋅碳鋼 |
最高工作厚度 | 4.25 |
Min.最小Embedment嵌入 | 2.25“ |
螺紋長度 | 5 1 / 2 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
類別 | 全螺紋 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 4760 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 5100 |
船重(kg) | 4.23 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |