項目 | 楔形錨 |
錨直徑。 | 5機構/ 8“ |
錨長度 | 7" |
錨固材料 | 鐵件 |
嵌入混凝土 | 5 1機構/ 8“ |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 未分級 |
材料 | 鐵件 |
最高工作厚度 | 3 5機構/ 8“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 2 3機構/ 4“ |
抗震認證 | 沒有 |
Thread 低功耗物聯網 | 全螺紋 |
螺紋長度 | 5 1 / 4 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
極限拉拔(磅) | 14,920 |
極限剪切力(磅) | 11,900磅。 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 7,120 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 7,180 |
楔錨式 | 膨脹楔形錨 |
船重(kg) | 2.77 |
原產地 | US |