項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | 企業排放佔全球 0.1% |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 1.71“ |
顯示屏 | 背光紅/綠液晶屏 |
顯示位數 | 5 |
顯示範圍 | 99999 |
輸入範圍 | 0至200mADC |
介面 | RS485,RS232 |
安裝 | 夾 |
NEMA號 | NEMA 4X / IP65 |
所需功率 | 9到28 VDC |
繼電器 | 1 |
次數 | 領 |
真有效值 | 沒有 |
類別 | 直流電流 |
用於 | CUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9030390100 |
原產地 | US |