項目 | 機電計數器 |
每秒計數 | 16.6 |
深度 | 2.42“ |
顯示屏 | 黑色背景上的0.17“白色數字 |
身高 | 2.36“ |
輸入信號 | 24 VAC |
輸入電壓 | 24 VAC |
最小開/關脈衝 | 30/30毫秒 |
安裝 | 台面 |
位數 | 6 |
額定功率 | 4瓦 |
重置類型 | 不可重置 |
類別 | 機電緊湊型 |
信號寬度 | 1.63“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | PH |
產品 | 型號 | 額定功率 | 深度 | 顯示屏 | 重置類型 | 信號寬度 | 身高 | 輸入信號 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A124 | 3VA | 2.99“ | 黑色背景上的0.16“白色數字 | 按鈕 | 2.2“ | 1.8“ | 115 VAC | 115 VAC | 新台幣2,700元 | ||
1A188 | 3.5瓦 | 2.42“ | 黑色背景上的0.17“白色數字 | 不可重置 | 1.63“ | 2.36“ | 115 VAC | 115 VAC | 新台幣2,658元 | ||
1A788 | 2瓦 | 2.42“ | 黑色背景上的0.17“白色數字 | 不可重置 | 1.63“ | 2.36“ | 24 VDC | 24 VDC | 新台幣2,663元 | ||
2-1006 | 7.8VA | 2.51“ | 黑色背景上的0.19“白色數字 | 把手 | 3.68“ | 1.74“ | 115 VAC | 115 VAC | 新台幣11,688元 | ||
P2-1006-115AC | 7.8VA | 2.27“ | 黑色背景上的0.19“白色數字 | 把手 | 4.45“ | 1.62“ | 115 VAC | 115 VAC | 新台幣11,420元 | ||
P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27“ | 黑色背景上的0.19“白色數字 | 關鍵 | 4.45“ | 1.62“ | 115 VAC | 115 VAC | 新台幣13,595元 | ||
6X594 | 3VA | 2.99“ | 黑色背景上的0.16“白色數字 | 按鈕 | 1.8“ | 1.8“ | 115 VAC | 115 VAC | 新台幣2,390元 |