項目 | 電子櫃檯 |
準確性 | 企業排放佔全球 100% |
字符高度 | 0.32英寸白色背景上的黑色數字 |
連接器類型 | 6個螺絲端子 |
每秒計數 | 低速模式0到40 CPS,高速0到500 CPS |
深度 | 1.5“ |
顯示屏 | 白色背景上的0.32英寸LCD黑色數字 |
適合 | 1.79英寸X 0.89英寸面板開孔 |
身高 | 1.1“ |
輸入信號 | 3到30 VDC |
輸入電壓 | 鋰離子電池 |
介面 | 與機身相同顏色 |
IP等級 | 66 |
總長: | 2" |
最小開/關脈衝 | 12.5毫秒在高速模式下,為1.0毫秒。 在低速模式下 |
安裝 | 矩形面板安裝 |
NEMA號 | 4、4X,12 |
位數 | 8 |
產量 | 開漏MOSFET |
輸出額定值 | 0.1A @ 30伏直流 |
所需功率 | 自供電(15年以上鋰電池) |
預設 | 沒有 |
中繼 | 沒有 |
重置類型 | 手動前面板 |
類別 | 電子產品 |
信號寬度 | 1.1“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9106905520 |
原產地 | MY |
產品 | 型號 | 總長: | 字符高度 | 連接器類型 | 安裝 | 所需功率 | 重置類型 | 深度 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400-0000 | 1.75“ | 0.28英寸白色背景上的黑色數字 | 標籤 | 2孔矩形 | 自供電(15年以上電池) | 與機身相同顏色 | 1.09“ | 白色背景上的0.28英寸LCD黑色數字 | 新台幣1,005元 | ||
3400-1000 | - | 0.28英寸白色背景上的黑色數字 | 標籤 | 三孔輪 | 自供電(15年以上電池) | 與機身相同顏色 | 1.09“ | 白色背景上的0.28英寸LCD黑色數字 | 新台幣1,005元 | ||
6300-0500-0000 | 2" | 0.32英寸白色背景上的黑色數字 | 6個螺絲端子 | 矩形面板安裝 | 自供電(15年以上鋰電池) | 手動前面板 | 1.5“ | 白色背景上的0.32英寸LCD黑色數字 | 新台幣1,470元 | ||
6300-2500-0000 | 2" | 0.32英寸白色背景上的黑色數字 | 4個螺絲端子 | 矩形面板安裝 | 自供電(15年以上鋰電池) | 手動前面板 | 1.5“ | 白色背景上的0.32英寸LCD黑色數字 | 新台幣1,610元 |