項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -4到140 F. |
邊框面(英寸) | 2.00 1.10點¯x |
邊框類型 | 矩形 |
邊框到背面的長度(英寸) | 1.5 |
深度 | 1.5“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 9999999.9 |
適合 | 1.97×.98 |
Hz | 50/60 |
輸入類型 | 幹接點開關 |
總長: | 1.65“ |
材料 | ABS / PC混合 |
安裝方式 | 夾 |
NEMA號 | 4,4X,12 |
位數 | 8 |
重置類型 | 網上 |
溫度。 範圍 | -4到140 F. |
終端類型 | 接線端子 |
時間範圍(小時) | 0年到9999999.9年 |
計時器範圍 | 9999999.9 |
類別 | 電子液晶 |
電壓 | 幹接點 |
信號寬度 | 1.76“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | MY |
產品 | 型號 | NEMA號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6320-1000-0000 | 4、4X,12 | 3 30 VDC | 新台幣2,467元 |