項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -40到185 F. |
邊框面(英寸) | 2 X 1.1 |
邊框類型 | 矩形 |
邊框到背面的長度(英寸) | 1.52 |
深度 | 1" |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 999999.9 |
適合 | 1.79英寸X 0.89英寸面板開孔 |
輸入類型 | 3到30VDC |
總長: | 2" |
安裝方式 | 夾 |
NEMA號 | 4,4X,12 |
位數 | 8 |
重置類型 | 不可重置 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
終端類型 | 接線端子 |
時間範圍(小時) | 99999999 |
計時器範圍 | 9999999.9 |
類別 | 液晶顯示 |
電壓 | 3到30 VDC |
信號寬度 | 1.1“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | MY |
產品 | 型號 | 重置類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6320-0500-0000 | 不可重置 | 幹接點 | 新台幣2,490元 | ||
6320-2500-0000 | 手動操作 | 3至300VDC或20至300VAC | 新台幣2,975元 |