項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -40 + 185華氏度 |
邊框面(英寸) | 2.12 1.25點¯x |
邊框類型 | 2孔矩形 |
邊框到背面的長度(英寸) | 2.15 |
顯示類型 | 機電 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 99999.9 |
適合 | 面板開口為1.45 x 0.95英寸 |
材料 | 黑色聚合物 |
安裝方式 | 螺絲 |
位數 | 6 |
重置類型 | 不可重置 |
溫度。 範圍 | -40 + 185華氏度 |
終端類型 | 鏟 |
計時器範圍 | 99999.9 |
類別 | 電壓石英直流 |
電壓 | 10到80 VDC |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | IN |