項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -40到185 F. |
邊框面(英寸) | 2.25 |
邊框類型 | 齊平輪 |
邊框到背面的長度(英寸) | 2.89 |
深度 | 2.89“ |
顯示類型 | 機電 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 9999.9 |
適合 | 2.0" 直徑開口 |
適合面板切出 | 直徑2.00英寸 |
材料 | 黑色聚合物 |
安裝方式 | 金屬馬ir |
位數 | 6 |
重置類型 | 不可重置 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
終端類型 | 1/4“鏟形連接器 |
時間範圍(小時) | 0年到99,999年 |
計時器範圍 | 99999.9 |
類別 | 電器類 |
電壓 | 10到80 VDC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | IN |