RedlineDetection 95-0170 PowerSmoke Pro 診斷檢漏儀可充當煙霧機,檢查增壓、渦輪和高壓汽車系統的完整性並檢測洩漏。 該機器甚至可以發現 EVAP 檢漏機無法檢測到的增壓洩漏。 它可以節省診斷時間、提高燃油經濟性並消除故障。
功能
- Redline Inspection PowerSmoke Pro 診斷檢漏儀適用於高性能發動機和輕型至中型卡車的診斷操作。
- 它由壓縮空氣提供動力以執行壓力衰減或洩漏測試。
- 與典型的 EVAP 壓力機相比,該機器的運行壓力是其 40 倍。
- 可變壓力和流量功能允許操作員複製增壓負載並查明關閉發動機中的洩漏。
經常問的問題:
問:RedlineDetection 95-0170 診斷檢漏儀包含哪些物品?
答:該診斷檢漏儀配有附件存儲箱、兩個電源輸入適配器(2.9 和 1.9 英寸)、兩個產生蒸汽的液體瓶、一個封閉耦合器、一根交流電源線、一個鹵素檢查燈、一把六角扳手、氧氣傳感器端口適配器以及溫度和壓力傳感器端口適配器。
問:RedlineDetection 95-0170 PowerSmoke Pro 診斷檢漏儀的額定電壓是多少?
A. RedlineDetection 95-0170 診斷檢漏儀的供電電壓額定值為 110 至 250VAC 或 12VDC。
問:RedlineDetection 95-0170 診斷檢漏儀的工作壓力是多少?
A. Redline 檢測 95-0170 診斷檢漏儀的工作壓力範圍為 2 至 20 psi(0.14 至 1.4 bar)。