項目 | 拖車旋轉千斤頂 |
調整範圍 | 9.5 |
台面 | 圓腳板 |
結構 | 鐵件 |
完 | 鋅 |
手柄 | 線夾旋鈕 |
提升範圍 | 4" |
起重能力 | 1000磅。 |
負載能力 | 1000磅。 |
安裝支架 | 卡環旋轉螺栓穿過 |
總高度 | 17 3機構/ 5“ |
縮回長度 | 10“ |
靜載能力 | 1000磅。 |
類別 | 卡環/螺栓穿通 |
船重(kg) | 5.42 |
船高(厘米) | 41.66 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 台面 | 手柄 | 提升範圍 | 總高度 | 縮回長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74410 | 9.95 | 輪 | 線筒握把 | 10.5“ | 23 1機構/ 5“ | 12.75“ | 新台幣3,333元 |