項目 | Jack |
調整範圍 | 28.5 |
結構 | 鐵件 |
完 | Z-Max 600透明鋅 |
手柄 | 側風 |
提升範圍 | 28.5“ |
起重能力 | 5000磅。 |
負載能力 | 5000磅。 |
安裝支架 | 螺栓上 |
總高度 | 53.5“ |
縮回長度 | 25“ |
靜載能力 | 5000磅。 |
類別 | 固定式重型方形下降腿插孔 |
船重(kg) | 16 |
船高(厘米) | 71.37 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8425490000 |
產品 | 型號 | 縮回長度 | 調整範圍 | 完 | 靜載能力 | 類別 | 手柄 | 提升範圍 | 起重能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195356 | 24.4“ | 15 | 外部噴漆,內部透明鋅 | 5000磅。 | 方形千斤頂管 | 側風 | 15“ | 5000磅。 | 新台幣5,580元 | ||
1514430117 | 17.7“ | 10 | 外部噴漆,內部透明鋅 | 3000磅 | 固定環上的標準圓形千斤頂螺栓 | 頂風 | 10“ | 2000磅。 | 新台幣2,819元 | ||
180304 | 20.1“ | 20.12 | 繪 | 10,000磅。 | 方型插孔-直接焊接 | 頂風 | 10“ | 10,000磅。 | 新台幣8,578元 | ||
171401 | 17.95“ | 10 | 繪 | 5000磅。 | 圓形千斤頂螺栓固定環旋轉 | 頂風 | 10“ | 5000磅。 | 新台幣2,780元 | ||
175000 | 27.2“ | 15 | 繪 | 5000磅。 | 圓形插孔-A 型框架 | 頂風 | 15“ | 5000磅。 | 新台幣3,407元 | ||
1413040134 | 26.4“ | 10 | 內部和外部耐腐蝕塗層 | 1600磅。 | 側風拖車傑克 | 側風 | 10“ | 1600磅。 | 新台幣13,995元 |