項目 | 5年反光帶 |
附著力 | 112盎司/英寸 |
顏色 | 16“紅/白對角LH |
總長: | 150ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
封裝類型 | 滾動 |
性能溫度 | 175 |
厚度 | 8 萬。 |
類別 | 卡車和拖車 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3919101050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 附著力 | 顏色 | 總長: | 封裝類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18806 | 96盎司/英寸 | 11“紅色/ 7”白色 | 150ft。 | 滾動 | 2" | 新台幣4,386元 | ||
18381 | 96盎司/英寸 | 11“紅色/ 7”白色 | 18“ | 滾動 | 2" | 新台幣1,247元 | ||
18378 | 96盎司/英寸 | 白色 | 12“ | 扁平包裝 | 2" | 新台幣937元 | ||
18628 | 96盎司/英寸 | 11“紅色/ 7”白色 | 150ft。 | 滾動 | 3" | 新台幣6,657元 | ||
18627 | 96盎司/英寸 | 11“紅色/ 7”白色 | 25ft。 | 滾動 | 3" | 新台幣2,272元 | ||
18816 | 96盎司/英寸 | 6“紅色/ 6”白色 | 150ft。 | 滾動 | 2" | 新台幣5,018元 | ||
18820 | 96盎司/英寸 | 6“紅色/ 6”白色 | 150ft。 | 滾動 | 2" | 新台幣5,562元 |