得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋點攻 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 光明 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 4.25“ |
小腿Dia | 0.59“ |
龍頭風格 | 螺旋點 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.49 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 3.49 |
原產地 | US |