項目 | 延長手水龍頭 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 光明 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
件數 | 1 |
總長度 | 6" |
小腿Dia | 0.367“ |
龍頭風格 | 延期 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋類型 | 材料 | 長笛數量 | 總長度 | 中徑限制 | 小腿Dia | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008862AS | UNC | 高速鋼 | 4 | 6" | - | 0.255“ | 1" | 1 / 4-20 | 新台幣2,230元 | |
008868AS | UNC | 高速鋼 | 4 | 10“ | - | 0.381“ | 1.25“ | 3 / 8-16 | 新台幣5,204元 | |
015131AS | UNC | 高速鋼 | 4 | 6" | - | 0.24“ | 1.125“ | 5 / 16-18 | 新台幣2,446元 | |
015200AS | - | 不銹鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 1 / 4-20 | 新台幣1,183元 | 詢價
|
015201AS | - | 不銹鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 5 / 16-18 | 新台幣1,217元 | 詢價
|
015202AS | - | 不銹鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 3 / 8-16 | 新台幣1,267元 | 詢價
|
015203AS | - | 不銹鋼 | 4 | - | H3 | - | - | 1 / 2-13 | 新台幣1,523元 | 詢價
|