項目 | 數字折光儀 |
準確性 | 0.3攝氏度的乙二醇,0.003 SG電池電解質,1攝氏度的擋風玻璃油 |
自動溫度補償 | Y |
功能 | 乙二醇的凝固點,丙二醇的凝固點,電池電解液Sg,擋風玻璃清洗液的凝固點 |
身高 | 1.06 |
總長: | 3.9 |
範圍 | 0攝氏度到-57攝氏度的乙二醇,0攝氏度到-51攝氏度的丙二醇,1.000-1.463電池SG電解質,0攝氏度到-54攝氏度的擋風玻璃清洗液 |
解析度 | 0.3攝氏度的乙二醇,0.003 SG電池電解質,1攝氏度的擋風玻璃油 |
類別 | 自動數字 |
信號寬度 | 2.13 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9027504015 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 準確性 | 功能 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13940013 | 0.1 | 柴油機排氣液,稱為Def / Adblue / Arla / Aus32 | 0.0-50.0柴油機廢氣(尿素) | 0.1 | 新台幣23,589元 | ||
13940014 | 0.5華氏度乙二醇,0.003 SG電池電解液,2華氏度Winshield流體 | 乙二醇的凝固點,丙二醇的凝固點,電池電解液Sg,擋風玻璃清洗液的凝固點 | 32度至-70度華氏度的乙二醇,32度至60度華氏度的丙二醇,1.000-1.463 SG電池電解質,32度至-65度華氏度的擋風玻璃油 | 0.5華氏度乙二醇,0.003 SG電池電解液,2華氏度擋風玻璃油 | 新台幣25,304元 | ||
13940016 | 5.0華氏度 | Dot3和Dot4制動液 | 250度至500度F DOT3、250度至570度FOT3 HT,257度至527度FOT4、302度至527度DOT4 Plus | 5.0華氏度 | 新台幣23,692元 | ||
13940017 | 5.0攝氏度 | Dot3和Dot4制動液 | DOT121 260°C至3°C DOT121 HT 299°C至3°C DOT125至275°C DOT4 150°C至275°C DOT4 XNUMX°C至XNUMX°C | 5.0攝氏度 | 新台幣23,589元 |