項目 | 彈簧座 |
顏色 | 黑色 |
連接類型/尺寸 | REIKU 36mm波紋管 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
IP等級 | 沒有評分 |
材料 | 聚酰胺 |
溫度。 範圍 | -40度至221度F |
油管尺寸 | 1.41“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.91 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 3917290090 |
產品 | 型號 | 連接類型/尺寸 | 材料 | 油管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFHB-70 | REIKU 70 m波紋管 | 聚酰胺 | 2.75“ | 10 | 新台幣3,098元 | ||
POFHB-36/36 | REIKU 36mm波紋管 | 聚酰胺6 | 1.41“ | 10 | 新台幣1,822元 |