項目 | 外齒墊圈防鬆螺母 |
基本材料 | 尼龍 |
可比 | 氣 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-18 |
完 | 掩飾 |
級 | PA6 |
材料 | 尼龍 |
尺寸 | 0.252“ |
槽寬 | 0.252“ |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 | 200 F |
螺紋方向 | 右轉 |
螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
螺紋類型 | 氣 |
信號寬度 | 1機構/ 4“ |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | DE |
型號 | 可比 | 直徑/螺紋尺寸 | 尺寸 | 槽寬 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGMB-N02 | NPT | 1 / 2“-14 | 0.48“ | 0.48“ | 1機構/ 2“ | NPT | 1機構/ 2“ | 新台幣389元 | |
PAGMB-N04 | NPT | 3 / 4“-14 | 0.913“ | 0.913“ | 3機構/ 4“ | NPT | 3機構/ 4“ | 新台幣559元 | |
PAGMB-N06 | NPT | 1-11-1 / 2“ | 1.14“ | 1.14“ | 1mm | NPT | 1" | 新台幣1,022元 | |
PAGMB-N07 | NPT | 1 1/4-11 1/2“ | 1.41“ | 1.41“ | 1.25mm | NPT | 1.25“ | 新台幣1,894元 | |
PAGMB-N08 | NPT | 1 1/2至11 1/2“ | 1.878“ | 1.878“ | 1.5“ | NPT | 1.5“ | 新台幣5,200元 | |
PAGMB-N09 | NPT | 2至11-1 / 2“ | 2.26“ | 2.26“ | 2" | NPT | 2" | 新台幣5,376元 |