項目 | 中顎 |
顏色 | 黑色 |
連接類型/尺寸 | REIKU 23mm波紋管 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
IP等級 | 沒有評分 |
材料 | 聚酰胺 |
溫度。 範圍 | -40度至221度F |
油管尺寸 | 0.9“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 3917290090 |
產品 | 型號 | 連接類型/尺寸 | 油管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAKMB-36 / 36 | REIKU 36mm波紋管 | 1.41“ | 10 | 新台幣902元 | ||
PAKMB-70 | REIKU 70 m波紋管 | 2.75“ | 10 | 新台幣1,655元 | ||
PAMBB-36F / G | REIKU 36mm波紋管 | 1.41“ | 1 | 新台幣885元 | ||
PAMBB-52 | REIKU 52mm波紋管 | 2.04“ | 10 | 新台幣896元 | ||
PAMBB-70 | REIKU 70 m波紋管 | 2.75“ | 10 | 新台幣1,256元 | ||
PAMBB-29F / G | 29mm波紋管 | 1.14“ | 25 | 新台幣844元 |