項目 | 油管保護器 |
顏色 | 黑色 |
連接類型/尺寸 | REIKU 23mm波紋管 |
IP等級 | 沒有評分 |
材料 | 聚酰胺 |
溫度。 範圍 | -40度至221度F |
油管尺寸 | 0.170“到0.360” |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3926909987 |
型號 | 連接類型/尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PAPRB-29F / G | REIKU 29mm波紋管 | 25 | 新台幣1,704元 | |
PAPRB-36G | REIKU 36mm波紋管 | 1 | 新台幣2,011元 | |
PAPRB-52 | REIKU 52mm波紋管 | 10 | 新台幣2,400元 | |
PAPKB-29F / G | REIKU 29mm波紋管 | 25 | 新台幣736元 | |
PAPKB-36F / G | REIKU 36mm波紋管 | 10 | 新台幣1,905元 | |
PAPRB-70 | REIKU 70 m波紋管 | 10 | 新台幣3,499元 |