Remco 35874 | 磨砂刷 2w X 7l 吋紅色 | 8dkn7 | XNUMXdknXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

REMCO 35874磨砂刷2w x 7l英寸紅色| AF3VRB 8DKN7

REMCO 35874 磨砂刷 2w x 7l 英寸紅色

有現貨
貨號:AF3VRB Model: 35874,en交叉參考:8DKN7

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$560 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目磨砂刷
耐酸
鬃毛顏色
刷毛材料聚酯纖維
刷子長度2"
筆刷寬度7"
顏色編碼系統
符合FDA
填充類型聚酯纖維
處理顏色
手柄長度6.5“
處理材料聚丙烯
總長度7"
溫度 抵抗性
修剪長度1"

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)4.32
船長(厘米)16.76
船寬(厘米)6.1
HS代碼9603908050
原產地DK

產品型號

產品型號鬃毛顏色處理顏色價錢
REMCO 35875磨砂刷2 x 7英寸白色| AF3XDQ 8DZ61 35875白色白色新台幣560元
REMCO 35873磨砂刷2 x 7英寸藍色| AF4EMT 8TT82 35873藍色藍色新台幣560元
REMCO 35872磨砂刷2w x 7l英寸綠色| AF4TLG 9JE93 35872湖水綠湖水綠新台幣560元
REMCO 35876刷子2w x 7l英寸黃色| AF4WHM 9MDX3 35876新台幣560元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REMCO 35874 磨砂刷 2w x 7l 英寸紅色
新台幣560元 /單元