項目 | 無手柄管刷 |
耐酸 | 是 |
鬃毛顏色 | 黑色 |
刷毛材料 | 聚酯纖維 |
刷子長度 | 6" |
筆刷寬度 | 4" |
顏色編碼系統 | 是 |
符合FDA | 是 |
填充類型 | 硬質聚酯 |
處理顏色 | 黑色 |
總長度 | 6.5“ |
溫度 抵抗性 | 是 |
修剪長度 | 4" |
UPC | 5705025380919 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | DK |
產品 | 型號 | 鬃毛顏色 | 處理顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
5380-103-2 | 湖水綠 | 湖水綠 | 新台幣1,465元 | ||
5380-103-3 | 藍色 | 藍色 | 新台幣1,465元 | ||
5380-103-4 | 紅 | 紅 | 新台幣1,465元 | ||
5380-103-5 | 白色 | 白色 | 新台幣1,465元 | ||
5380-103-6 | 黃 | 黃 | 新台幣1,465元 |