Remco 6961md5 | 手刮刀 3 X 8 吋現代設計白色 | 8dz83 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

REMCO 6961MD5 手刮刀 3 x 8 英寸現代設計白色 | AF3XDW 8DZ83

REMCO 6961MD5 手刮刀 3 x 8 英寸現代設計白色

有現貨
貨號:AF3XDW 型號:6961MD5交叉編號:8DZ83

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$578 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手動刮板
顏色灰色
總長:8"
材料聚丙烯
金屬探測
總長度8.5“
總寬度5"
次數金屬探測
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
類別金屬探測
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.52
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)7.62
HS代碼8205595510
原產地US

產品型號

產品型號顏色價錢
REMCO 6961MD2 手刮刀 3w x 8l 現代設計綠色 | AF3XFU 8E303 6961MD2湖水綠新台幣578元
REMCO 6961MD3 手刮刀 3w x 8l 現代設計深藍色 | AF3XFV 8E304 6961MD3藍色新台幣578元
REMCO 6961MD4 手刮刀 3w x 8l 現代設計紅色 | AF4DLF 8RNZ1 6961MD4新台幣578元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REMCO 6961MD5 手刮刀 3 x 8 英寸現代設計白色
新台幣578元 /單元