項目 | 潤滑油 |
台面 | 天然酯,生物合成 |
原油 | 半合成 |
顏色 | 黃 |
容器尺寸 | 5加侖 |
集裝箱類型 | 桶 |
閃點 | 280度 |
四球服 | 0.4mm |
綠色認證或其他認可 | USDA BioPreferred指定 |
ISO粘度等級 | 100 |
NSF潤滑劑等級 | 沒有評分 |
最高 工作溫度 | 536學位F. |
最小 工作溫度 | -20度數F. |
傾點 | -29攝氏度 |
SAE等級 | 15W-50 |
尺寸 | 5加侖 |
比重 | 0.89 |
溫度。 範圍 | -20度至536度F |
UPC | 096523806144 |
粘度@ 100C | 18.6厘 |
粘度@ 40C | 106厘 |
粘度指數 | 196 |
船重(kg) | 19.96 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 2710193080 |
產品 | 型號 | 最小 工作溫度 | SAE等級 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80604 | -38度數F. | 10W-30 | -38度至467度F | 新台幣16,419元 |