項目 | 液壓油 |
台面 | 天然酯,生物合成 |
原油 | 半合成 |
顏色 | 黃 |
容器尺寸 | 55加侖 |
集裝箱類型 | 鼓 |
閃點 | 201度 |
四球服 | 0.4mm |
綠色認證或其他認可 | USDA BioPreferred指定 |
ISO粘度等級 | 22 |
NSF潤滑劑等級 | 沒有評分 |
最高 工作溫度 | 393學位F. |
最小 工作溫度 | -65度數F. |
傾點 | -54攝氏度 |
SAE等級 | 未指定 |
尺寸 | 55加侖 |
比重 | 0.87 |
溫度。 範圍 | -65度至393度F |
粘度@ 100C | 5.1厘 |
粘度@ 40C | 21厘 |
粘度指數 | 186 |
船重(kg) | 204.12 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3819000090 |