項目 | 鑽油 |
台面 | 天然酯,生物合成 |
原油 | 半合成 |
顏色 | 黃 |
容器尺寸 | 5加侖 |
集裝箱類型 | 桶 |
閃點 | 278度 |
四球服 | 0.3mm |
綠色認證或其他認可 | USDA BioPreferred指定 |
ISO粘度等級 | 46 |
NSF潤滑劑等級 | 沒有評分 |
最高 工作溫度 | 532學位F. |
最小 工作溫度 | -32度數F. |
傾點 | -36攝氏度 |
SAE等級 | 10W-30 |
尺寸 | 5加侖 |
比重 | 0.88 |
溫度。 範圍 | -32度至532度F |
粘度@ 100C | 10厘 |
粘度@ 40C | 48厘 |
粘度指數 | 202 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 2710193080 |