項目 | 板夾 |
鉗口容量 | 0至1-1 / 4“ |
顎材料 | 鐵件 |
吊點 | 負載環 |
鎖定方式 | 鎖已關閉 |
手術 | 垂直升降 |
安全工作負荷 | 6000磅。 |
船重(kg) | 14.07 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
型號 | 鉗口容量 | 鎖定方式 | 手術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FR-00.50-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直升降 | 新台幣20,646元 | |
FR-01.00-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直升降 | 新台幣27,906元 | |
FR-02.00-A | 0至1“ | 鎖已關閉 | 垂直升降 | 新台幣42,541元 | |
LJ-00.50-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直和90度提升 | 新台幣21,301元 | |
LJ-01.00-A | 0至3/4“ | 鎖已關閉 | 垂直和90度提升 | 新台幣29,834元 | |
LJ-02.00-A | 0至1“ | 鎖已關閉 | 垂直和90度提升 | 新台幣43,222元 | |
LJ-03.00-A | 0至1-1 / 4“ | 鎖已關閉 | 垂直和90度提升 | 新台幣47,382元 |