項目 | 堆肥溫度計 |
準確性 | + /-1% |
外殼材料 | 300系列不銹鋼 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 5機構/ 16“ |
莖長 | 48“ |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0學位到200學位 |
窗戶材料 | 塑料 |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 128.02 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 外殼材料 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 莖直徑。 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG20P | 300系列不銹鋼 | 普通襯套 | 2" | 1機構/ 4“ | 20“ | 新台幣1,115元 | |
A36P 0-200 華氏度 | 300系列不銹鋼 | 1 / 2“NPT | 3" | 1機構/ 4“ | 36“ | 新台幣4,173元 | |
A36PF 0至200 F | 不銹鋼 | 1 / 2“NPT | 3" | 5機構/ 16“ | 36“ | 新台幣4,536元 | |
A60PF 0-200F | 300系列不銹鋼 | 1 / 2“NPT | 3" | 5機構/ 16“ | 60“ | 新台幣9,027元 | |
A72PF 0-200F | 300系列不銹鋼 | 1 / 2“NPT | 3" | 5機構/ 16“ | 72“ | 新台幣10,796元 | 詢價
|