項目 | 衛生錶盤溫度計 |
準確性 | + /-1% |
調整 | 外部 |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
卷材表面處理 | 矽膠填充振動 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 1-1 / 2“衛生 |
錶盤尺寸 | 3" |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 9" |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0學位到250學位 |
窗戶材料 | 玻璃 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 外殼材料 | 連接位置 | 錶盤尺寸 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA025CF21 | 300系列拋光不銹鋼 | 上一頁 | 3" | 2.5“ | -40度至120度 | 新台幣6,781元 | |
AA040CF43 | 不銹鋼 | 上一頁 | 3" | 4" | 0學位到200學位 | 新台幣6,781元 | |
AA040CF47 | 不銹鋼 | 上一頁 | 3" | 4" | 0學位到250學位 | 新台幣6,781元 | |
AA040CF39 | 300系列拋光不銹鋼 | 上一頁 | 3" | 4" | 0學位到150學位 | 新台幣6,781元 | |
AA060CF43 | 不銹鋼 | 上一頁 | 3" | 6" | 0學位到200學位 | 新台幣6,781元 | |
AA060CF39 | 300系列拋光不銹鋼 | 上一頁 | 3" | 6" | 0學位到150學位 | 新台幣6,781元 | |
BB090CF39 | 不銹鋼 | 上一頁 | 5" | 9" | 0學位到150學位 | 新台幣7,121元 |