項目 | 土壤錶盤溫度計 |
準確性 | + /-1% |
外殼材料 | 300系列不銹鋼 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 普通襯套 |
錶盤尺寸 | 2.375“ |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 12“ |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -40度至160度 |
窗戶材料 | 玻璃 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HH0602F23PS | 6" | -40度至160度 | 新台幣2,064元 | |
HH1202F23PS | 12“ | -40度至160度 | 新台幣2,450元 | |
HH1802F23PS | 18“ | -40度至160度 | 新台幣2,926元 | |
HH1202C53PS | 12“ | -10度至100度 | 新台幣2,541元 | |
HH3602C53PS | 36“ | -10度至100度 | 新台幣3,584元 |