項目 | 無輪螺旋槳 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1349 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 1016 |
最高 轉速 | 1725 |
Min.最小HP生命值 | 1/6 |
葉片數 | 4 |
瀝青 | 33度 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
要求 | 可互換的六角輪轂2A563或2A564或2A565 |
迴轉 | CW |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.300英寸 SP | 葉片數 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1203-23 右 | 914 | 556 | 3 | 23度 | 新台幣2,921元 | |
G1204-20 右 | 854 | 514 | 4 | 20度 | 新台幣3,106元 | |
G1204-23 右 | 981 | 674 | 4 | 23度 | 新台幣2,073元 |