項目 | 更換螺旋槳 |
葉片高度 | 3-5 / 8英寸 |
刀片材料 | 鍍鋅 |
刀片寬度 | 6.375“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 16,701 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 16,164 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 15,547 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 14,831 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 14,064 |
最高 轉速 | 1140 |
葉片數 | 6 |
瀝青 | 38度 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
所需的HP @更高的RPM | 3-1/4 |
所需的HP @較低的RPM | 1-1/2 |
所需馬達HP | 3-1/4 |
迴轉 | CW |
最高轉速 | 1140 |
最低轉速 | 720 |
類別 | 工業/商業重型 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 97.54 |
船寬(厘米) | 97.79 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 葉片數 | 刀片寬度 | CFM @ 0.000英寸 SP | 瀝青 | 螺旋槳直徑 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 0.375英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH3004-22 | 4 | 6.375“ | 9804 | 22度 | 30“ | 9222 | 8667 | 8106 | 新台幣26,346元 | |
KH3004-30 | 4 | 6.375“ | 12,996 | 30度 | 30“ | 12,349 | 11,651 | 10,892 | 新台幣19,449元 | |
KH3604-38 | 4 | 7.25“ | 18,417 | 38度 | 36“ | 17,568 | 16,590 | 15,464 | 新台幣39,104元 | |
KH240638 | 6 | 6.25“ | 11,165 | 38度 | 24“ | 10,869 | 10,556 | 10,220 | 新台幣26,226元 | |
KH3606-38 | 6 | 7.25“ | 21,250 | 38度 | 36“ | 20,479 | 19,602 | 18,544 | 新台幣38,164元 | |
KH4806-38 | 6 | 9.5“ | 43,400 | 38度 | 48“ | 41,957 | 40,294 | 38,364 | 新台幣55,114元 |