項目 | 無輪螺旋槳 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2519 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 2150 |
最高 轉速 | 1725 |
Min.最小HP生命值 | 1/3 |
葉片數 | 4 |
瀝青 | 20度 |
螺旋槳直徑 | 16“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
要求 | 可互換的六角輪轂2A563或2A564或2A565 |
迴轉 | CW |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.300英寸 SP | 葉片數 | 瀝青 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1603-22R | 2136 | 1815 | 3 | 22度 | CW | 新台幣3,228元 | |
T1603-22升 | 2136 | 1815 | 3 | 22度 | CCW | 新台幣3,799元 | |
T1604-23R | 2746 | 2391 | 4 | 23度 | CW | 新台幣2,657元 | |
606003-西格里 | 2746 | 2391 | 4 | 23度 | CCW | 新台幣2,609元 | |
606004-西格里 | 3050 | 2729 | 4 | 27度 | CW | 新台幣2,655元 | |
T1604-27升 | 3050 | 2729 | 4 | 27度 | CCW | 新台幣2,517元 | |
T1604-33R | 3497 | 3167 | 4 | 33度 | CW | 新台幣2,657元 |