項目 | 更換螺旋槳 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5814 |
CFM @ 0.150英寸 SP | 4916 |
最高 轉速 | 850 |
Min.最小HP生命值 | 3/4 |
葉片數 | 3 |
瀝青 | 24度 |
螺旋槳直徑 | 26“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
迴轉 | CCW |
船重(kg) | 3.04 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 78.23 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | HP | 最高 轉速 | 葉片數 | 瀝青 | 螺旋槳直徑 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS1783-29 轉 | 1機構/ 2“ | - | 1100 | 3 | 29度 | 17.8“ | CW | 新台幣4,253元 | ||
606123-西格里 | 1機構/ 2“ | - | 1100 | 3 | 30度 | 19“ | CCW | 新台幣3,299元 | ||
ZS2003-24R | 1機構/ 2“ | - | 1140 | 3 | 34度 | 20“ | CW | 新台幣4,442元 | ||
DP3604-27.5 轉 0.875 | 7機構/ 8“ | 1/2 | - | 4 | 29度 | 36“ | 連續波面對放電 | 新台幣23,240元 | ||
DP4822-22.5 轉 0.75 | 3機構/ 4“ | 1 | - | 2 | 23度 | 48“ | 連續波面對放電 | 新台幣26,673元 | ||
P3606-32 轉 1.00 | 1" | 1/2 | - | 6 | 32度 | 36“ | 連續波面對放電 | 新台幣23,843元 | ||
P4804-26.5 轉 0.875 | 7機構/ 8“ | 1 | - | 4 | 26.5度 | 48“ | 連續波面對放電 | 新台幣42,581元 |