項目 | 校準砝碼組 |
校准證書 | 校準報告 |
課程 | 2 |
相容性測試 | ASTM |
完 | Polished 抛光 |
材料 | 不銹鋼 |
標稱質量 | 1kg至100g |
件數 | 5 |
重量樣式 | 螺絲旋鈕 |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8423900080 |
原產地 | US |
型號 | 重量樣式 | 校准證書 | 課程 | 完 | 項目 | 測量類型 | 標稱質量 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82642MV | 螺絲旋鈕 | 質量價值證書 | 2 | Polished 抛光 | 校準砝碼組 | - | 50g | 1 | 新台幣5,736元 | |
11838MV | 葉 | 質量價值證書 | 2 | Polished 抛光 | 校準砝碼組 | - | 500毫克至1毫克 | 12 | 新台幣33,284元 | |
80504CA | 葉 | 準確性聲明 | 4 | Polished 抛光 | 校準砝碼組 | - | 2mg | 1 | 新台幣1,472元 | |
80481CA | 葉 | 準確性聲明 | 2 | Polished 抛光 | 標定重量 | - | 1mg | 1 | 新台幣1,851元 | |
82640MV | 螺絲旋鈕 | 質量價值證書 | 2 | Polished 抛光 | 校準砝碼組 | - | 200g | 1 | 新台幣10,363元 | |
82648CA | 螺絲旋鈕 | 準確性聲明 | 2 | Polished 抛光 | 校準砝碼組 | - | 2g | 1 | 新台幣3,159元 | |
82648MV | 螺絲旋鈕 | 質量價值證書 | 2 | Polished 抛光 | 校準砝碼組 | - | 2g | 1 | 新台幣5,134元 |