項目 | 肩螺釘 |
課程 | 2A |
驅動器大小 | 5機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 1機構/ 2“ |
頭高 | 7機構/ 32“ |
頭部風格 | 標準 |
材料 | 416不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 125,000 PSI |
洛氏硬度 | C32到C43 |
肩直徑。 | 3機構/ 8“ |
肩寬 | 1機構/ 2“ |
肩寬公差 | +0.002“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 7機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 精密 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318158030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 頭戴 | 頭高 | 材料 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 洛氏硬度 | 肩直徑。 | 肩寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高位4-6 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416不銹鋼 | 75,000 PSI | C26至32 | 4.987mm | 4mm | 新台幣1,857元 | ||
最高位4-10 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416不銹鋼 | 75,000 PSI | C26至32 | 4.987mm | 10mm | 新台幣2,037元 | ||
最高位4-12 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416不銹鋼 | 75,000 PSI | C26至32 | 4.987mm | 14mm | 新台幣1,789元 | ||
最高位4-16 | 2.5mm | 8mm | 4mm | 416不銹鋼 | 75,000 PSI | C26至32 | 4.987mm | 30mm | 新台幣2,283元 | ||
最高位4-18 | 3mm | 10mm | 5mm | 416不銹鋼 | 75,000 PSI | C26至32 | 5.987mm | 5mm | 新台幣1,915元 | ||
最高位4-20 | 3mm | 10mm | 5mm | 416不銹鋼 | 75,000 PSI | C26至32 | 5.987mm | 8mm | 新台幣2,021元 | ||
最高位4-22 | 3mm | 10mm | 5mm | 416不銹鋼 | 75,000 PSI | C26至32 | 5.987mm | 12mm | 新台幣2,067元 |