項目 | 探空儀/線路定位器 |
結構 | 帶電子的高密度聚乙烯外殼 |
顯示屏 | LCD,電池電量,測得的深度/距離,頻率,模式,十字準線,自動/開/關背光 |
身高 | 22“ |
鍵盤 | 菜單導航 上/下箭頭鍵、電源開/關、菜單、單向/跡線/頻率模式、音量和菜單選擇鍵 |
總長: | 11“ |
工作溫度。 | -4至122度F |
額定功率 | 6V,300mA |
能量源 | 4 C電池 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 5.38 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 39.12 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
A. 線路定位器內的電池可提供大約 12 至 24 小時的待機時間。
A. 是的,Ridgid 變送器可在排水管中沖洗以進行線路映射。
A. 該線路定位器具有多向天線,可消除錯誤峰值的可能性。