項目 | 組合虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 75,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 固定 |
鉗口寬度 | 5" |
材料 | 鍛鋼 |
Max.最高Opening開場 | 8" |
安裝孔直徑 | 1機構/ 2“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 3 |
總高度 | 7.5“ |
總長度 | 17.25“ |
總寬度 | 5.5“ |
管道容量 | 1/2 to 3-1/2" |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 3.5“ |
虎鉗類型 | 速效 |
船重(kg) | 20.68 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8205700010 |
原產地 | DE |