項目 | 切管機 |
刀片材料 | 機加工鋼 |
主體材料 | 鋅合金 |
削減 | 銅、鋁、黃銅 |
切割動作 | 手動操作 |
切割能力 | 1/8" to 1-1/8" |
手柄設計 | |
總長度 | 4.875“ |
替換輪 | 製造商E-4546 / 33190,製造。 編號E-3469 / 33185 |
UPC | 095691316226 |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 切割能力 | 項目 | 總長度 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29963 | 鋁 | 1/4" to 1-3/8" | 快速作用切管機 | 6.25“ | 製造商編號E635 / 29973 | 新台幣2,703元 |