項目 | 切管機 |
刀片材料 | 機加工鋼 |
主體材料 | 鋅 |
削減 | 銅、鋁、黃銅、塑料 |
切割動作 | 手動操作 |
切割能力 | 1/8“至5/8” |
手柄設計 | |
總長度 | 2.125“ |
替換輪 | 製造商編號E-3469 / 33185 |
UPC | 095691329752 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 刀片材料 | 主體材料 | 切割動作 | 切割能力 | 處理材料 | 總長度 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40617 | 機加工鋼 | 鋅 | 手動操作 | 1/4" to 1-1/8" | - | 3.125“ | 製造商編號E-3469 / 33185 | 新台幣1,281元 | ||
97212 | 機加工鋼 | 鋅 | 手動操作 | 3/16" to 1-1/8" | - | 8.5“ | 製造商編號E1525 / 96397 | 新台幣2,821元 | ||
23493 | 不銹鋼 | 鋁 | 剪式 | 1/8" to 1-3/8" | 鋁 | 8.5“ | 製造商 第25588號 | 新台幣1,829元 | ||
23488 | 不銹鋼 | 塑料 | 剪式 | 1/8" to 1-5/8" | 塑料 | 8.75“ | 可用的 | 新台幣1,104元 | ||
32985 | 機加工鋼 | 鋅 | 手動操作 | 3/16“至15/16” | - | 2 9機構/ 16“ | 製造商編號E-3469 / 33185 | 新台幣1,030元 | ||
32910 | 機加工鋼 | 鋅 | 手動操作 | 1 / 8“到1” | - | 6" | 製造商F-158 / 33160,Mfr。 編號E-1240 / 33165 | 新台幣1,586元 | ||
32930 | 機加工鋼 | 鋁 | 手動操作 | 5/8" to 2-1/8" | - | 10.5“ | 製造商F-158 / 33160,Mfr。 第33205號 | 新台幣3,705元 |