項目 | 滾動槽 |
驅動方式 | 帶1/2“棘輪扳手的進給螺絲 |
調整類型 | 帶1/2“內螺紋的進給螺絲 |
容量 | 附表10鋼,附表40鋼/不銹鋼1-1 / 4至6“,K,L,M,DWV 2至8”銅管類型,附表40 PVC 1-1 / 4至6“,附表80 PVC 1 -1 / 2、2-1 / 2至3英寸 |
要求 | 3-1 / 2“間隙可繞管移動,開槽的最小2-3 / 4”裸露管 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8461906090 |
原產地 | US |