項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 2 |
背材 | 斯潘德克斯彈性纖維 |
塗層覆蓋率 | 手掌/手指 |
顏色 | 高可見綠色 |
袖口 | 針織 |
切 | 岡恩 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 人造皮革 |
手指樣式 | 飾品 |
指關節填充材料 | 導熱膠 |
掌材 | 人造皮革 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | S |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 直行 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 6216005820 |