項目 | 外殼空調 |
安培 | 40 |
tu | 341 |
控制類型 | PID控制器 |
製冷量 | 341英熱 |
冷卻方式 | 製冷劑 |
深度 | 6" |
身高 | 16“ |
外殼顏色 | 灰色(RAL 7024) |
外殼材質 | 陽極氧化鋁 |
安裝 | 壁掛 |
NEMA外殼類型 | NEMA 12 |
段落 | Single |
類別 | 壁掛式安裝 |
電壓 | 24 VDC |
信號寬度 | 5" |
接線方式 | 接線端子 |
船重(kg) | 3.47 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8415103040 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3201200 | 9.2/4.7 | 110-230 VAC | 新台幣134,756元 |