項目 | 軸流風扇 |
安培 | 0.25/0.21 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 聚碳酸酯 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2x102 |
分貝 | 37/41 |
深度 | 1.75“ |
電氣連接 | 預接線 |
風扇轉速 | 2900/2600 |
身高 | 11 3機構/ 7“ |
房屋裝修 | 黑漆 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 50/60 |
最高 環境溫度。 | 158 F |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 直式 |
段落 | 1 |
三方圈 | 方形 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 14.5/15.5 |
信號寬度 | 8 1機構/ 3“ |
船重(kg) | 2.18 |
船高(厘米) | 7.49 |
船長(厘米) | 23.01 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 房屋裝修 | 安培 | 刀片材料 | 外殼材質 | 最高 環境溫度。 | 電機類型 | 安裝位置 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9969939 | 黑漆 | 0.12/0.1 | 聚碳酸酯 | 鋁 | 158 F | 陰影極 | 直式 | 1 | 新台幣14,559元 | ||
3237110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.12/0.1 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣10,913元 | ||
3238110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.24/0.22 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣17,825元 | ||
3239110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.24/0.22 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣21,103元 | ||
3240110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.38/0.42 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣23,083元 | ||
3241110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.52/0.48 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣21,807元 | ||
3243110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.75/0.80 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | - | 垂直或水平 | 1 | 新台幣33,928元 |