項目 | 三伏電磁門吸 |
Amp Draw @ 12V | 0.08 |
Amp Draw @ 24V | 0.04 |
完 | 噴鋁 |
保持力(磅) | 30-40 |
輸入電壓 | 120VAC、24VAC/直流、12VDC |
材料 | 鋁 |
開幕式 | 電磁釋放 |
所需功率 | 0.08 A @ 12VDC,0.08A @ 24VAC /直流,0.08A @ 120VAC |
類別 | 落地式安裝,背對後門 |
船重(kg) | 1.84 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8505908000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 所需功率 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
994-A3 | 0.2A @ 120 VAC,0.2A @ 24 VAC/DC | 壁掛式、嵌入式、可調節 | 新台幣14,837元 |