項目 | 嵌入式折疊拉手 |
顏色 | 銀色 |
開孔高度 | 3-1 / 8“ |
開孔寬度 | 1-3 / 4“ |
完 | 緞鉻 |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 鑄造黃銅 |
安裝類型 | 夾子/緊固件 |
總長度 | 1.25“ |
總寬度 | 1" |
板厚 | 7機構/ 8“ |
投影 | 4.25“ |
螺絲尺寸 | #8 x 3/4短信 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8302419015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 完 | 額定負荷(是/否) | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880.3 | 黃銅 | 拋光黃銅 | 沒有 | #6 x 3/4 OH WS | 新台幣676元 |