Romold Gsp1ibc |溢出托盤,1220 X 1220 X 1050 毫米,1100 公升污水坑,鍍鋅鋼 | Raptor Supplies 台灣
ROMOLD GSP1IBC溢油托盤,1220 x 1220 x 1050mm,1100升污水槽,鍍鋅鋼| CE4TJJ

ROMOLD GSP1IBC 溢出托盤,1220 x 1220 x 1050 毫米,1100 升污水坑,鍍鋅鋼

貨號:CE4TJJ 型號:GSP1IBC

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目溢漏托盤
身高1005mm
總長:1220mm
信號寬度1220mm

送貨信息:

船重(kg) 119.79
船高(厘米)107.18
船長(厘米)128.47
船寬(厘米)128.47
原產地UK

產品型號

產品型號身高總長:污水坑容量信號寬度價錢
ROMOLD BP1溢油托盤,用於1 x 205升桶,225升集液槽| CE4TGR BP1525mm900mm225ł700mm新台幣8,178元
ROMOLD BP2溢油托盤,用於2 x 205升桶,240升集液槽| CE4TGT BP2330mm1220mm240ł820mm新台幣6,685元
ROMOLD BP2R溢油托盤,用於2 x 205升桶,240升集液槽| CE4TGU BP2R330mm1220mm240ł820mm新台幣6,296元
ROMOLD BP2FW溢油托盤,四向入口,用於4 x 2升桶,205升貯槽容量| CE230TGV BP2FW450mm1220mm230ł820mm新台幣8,169元
ROMOLD BP3溢油托盤,用於3 x 205升桶,228升污水槽容量| CE4TGZ BP3240mm1785mm228ł780mm新台幣11,553元
詢價
ROMOLD BP4溢油托盤,用於4 x 205升桶,額外的容量,410升的集液槽| CE4THA BP4370mm1310mm410ł1310mm新台幣11,683元
ROMOLD BP4L溢油托盤,用於4 x 205升桶,薄型,230升集液槽| CE4THB BP4L275mm1280mm230ł1285mm新台幣7,529元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ROMOLD GSP1IBC 溢出托盤,1220 x 1220 x 1050 毫米,1100 升污水坑,鍍鋅鋼