得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彎管機套裝 |
彎曲角度 | 0至90度 |
中心線彎曲半徑 | 1/4"-23.5mm, 5/16"-28mm, 3/8"-34mm, 1/2"-37.5mm |
結構 | 鑄鋁 |
手柄類型 | 棘輪 |
外直徑。 管道 | 4.75至12 mm |
總長度 | 10“ |
類別 | 棘輪 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8205591000 |
原產地 | ES |