項目 | 矽膠引線 |
電纜類型 | HV |
導體材料 | 鍍錫銅 |
絕緣 | Rowe R800有機矽化合物 |
夾克顏色 | 黑色 |
標稱外徑 | 0.11“ |
線軸長度 | 50ft。 |
擱淺 | 16/30 |
電壓 | 5 千伏直流電 |
線規 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 16.84 |
船寬(厘米) | 16.84 |
HS代碼 | 8544604000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱外徑 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
R800-1018-0-50 | 0.13“ | 10 千伏直流電 | 新台幣5,820元 | ||
R800-2518-0-50 | 0.195“ | 25 千伏直流電 | 新台幣6,684元 |